布目丸盆 レッドパール毘沙門天塗 A

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23132043 品番 15232630
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ABS樹脂 色(柄)レッドパール毘沙門天塗 サイズ尺1 直径(Φmm)330 高さ(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23132043
2017-10-24
用途:
来客時のお茶出し

丁度良い大きさで滑り止めもあり、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする