布目丸盆 レッドパール毘沙門天塗 A

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23132052 品番 15232640
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ABS樹脂 色(柄)レッドパール毘沙門天塗 サイズ尺2 直径(Φmm)363 高さ(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23132043
2017-10-24
用途:
来客時のお茶出し

丁度良い大きさで滑り止めもあり、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする