福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
輪華布目丸盆 グリーン漆塗 木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23133705
品番
16914740
参考基準価格(税別)
¥22,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
木製品
色(柄)
グリーン漆塗
サイズ
尺2
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
18