輪華布目丸盆 朱漆塗 木

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23133714 品番16914750
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質木製品 色(柄)朱漆塗 サイズ尺2 直径(Φmm)360 高さ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする