福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
長手マット ブロンズ格子 PVC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23133915
品番
50309640
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D)(mm)
390×265
材質
塩化ビニール
サイズ
尺3
色(柄)
ブロンズ格子
耐熱温度(℃)
60