長手マット ベージュ格子 PVC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23133924 品番50309620
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法(幅W×奥行D)(mm)390×265 材質塩化ビニール サイズ尺3 色(柄)ベージュ格子 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする