木製羽反汁椀 目スリ内朱天黒 木

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23136173 品番33602820
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
食器の種類和食器 材質木製品 容量(mL)290 色(柄)目スリ内朱天黒 直径×高さ(mm)111×69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする