福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製荒彫汁椀 曙 木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136198
品番
12023120
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木製品
容量(mL)
340
色(柄)
曙
直径×高さ(mm)
118×68