超耐熱グリッピー椀 柿朱内黒 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23136462 品番31001280
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

温風保管庫対応
食器洗浄機対応

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 容量(mL)300 質量(g)109(84) 色(柄)柿朱内黒 耐熱温度(℃)120 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)137×101×85(70)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする