福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
超耐熱グリッピー椀 溜内黒 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136496
品番
31001300
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
温風保管庫対応
食器洗浄機対応
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
300
質量(g)
109(84)
色(柄)
溜内黒
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
137×101×85(70)