福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
線引き細身箸洗椀 朱ライン 木質
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136636
品番
12023270
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
130
質量(g)
67(52)
色(柄)
朱ライン
直径×高さ(mm)
68×89(73)