ひさご小吸椀 茶刷毛目 M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23136803 品番12023450
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
食器の種類和食器 材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン) 容量(mL)160 質量(g)158(128) 色(柄)茶刷毛目 直径×高さ(mm)77×99(71)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする