ニュー亀甲小吸椀 黒内朱 A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23136837 品番12034030
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 容量(mL)285 質量(g)90(62) 色(柄)黒内朱 直径×高さ(mm)97×93(67)
注意
※身と蓋のセットでございます。
※食洗器には対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23136837
2021-10-06
用途:
ランチに

今使用しているのと同じようなタイプでしたので購入しました。
ちょっと大きい感じでしたが問題ありません。むしろ今のより良いと感じました。値段が値段ですので文句は言えません。和食のお店ならもっと立派なお椀を使うのでしょうがうちはこれで充分です。ランチしか使いませんので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする