福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ニュー亀甲小吸椀 新溜 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23136846
品番
12034050
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
285
質量(g)
90(62)
色(柄)
新溜
直径×高さ(mm)
97×93(67)