耐熱 亀甲小吸椀 溜 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23136952 品番33101240
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 容量(mL)295 質量(g)89(60) 色(柄) 直径×高さ(mm)97×99(70)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする