リングロクロ目椀 溜無地 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23137065 品番31000660
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 容量(mL)250 質量(g)110(81) 色(柄)溜無地 直径×高さ(mm)100×92(97×71)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする