羽反小吸椀 黒笹内朱 TA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23138124 品番33600950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,850

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ3.3寸 容量(mL)270 質量(g)124(83) 色(柄)黒笹内朱 直径×高さ(mm)99×97(68)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする