福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
玉子千筋椀 溜内朱 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23138508
品番
32600400
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
3.3寸
容量(mL)
325
質量(g)
112(76)
色(柄)
溜内朱
直径×高さ(mm)
100×103(76)