丸駒椀 流れ刷毛目 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23138614 品番12024430
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ3.5寸 容量(mL)290 質量(g)120(82) 色(柄)流れ刷毛目 直径×高さ(mm)102×95(67)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする