福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
まゆ型吸物椀 朱一筆かすり TA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23138946
品番
33023380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
350
質量(g)
140(100)
色(柄)
朱一筆かすり
直径×高さ(mm)
105×103(71)