天竜寺椀 笹ちらし 内朱 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23139113 品番33500210
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ3.6寸 容量(mL)370 質量(g)140(100) 色(柄)笹ちらし 内朱 直径×高さ(mm)110×99(70)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする