福井クラフト
羽反吸物椀 黒短冊 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23139262
品番
12024680
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
3.7寸
容量(mL)
380
質量(g)
145(90)
色(柄)
黒短冊
直径×高さ(mm)
111×102(72)