和 越前椀 白檀唐草 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23139463 品番70000540
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 容量(mL)330 質量(g)140(95) 色(柄)白檀唐草 直径×高さ(mm)111×100(69)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする