福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
新 和 越前椀 緑新武蔵野 TA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23139725
品番
70000850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
330
質量(g)
140(95)
色(柄)
緑新武蔵野
直径×高さ(mm)
112×95(71)