仙才椀 二色歌舞伎 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23140172 品番33010910
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ4寸 容量(mL)330 質量(g)140(90) 色(柄)二色歌舞伎 直径×高さ(mm)120×90(63)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする