曜日別特売
JCMBZ20TR-30 標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMBZ20TR SMC 23140478

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCMBZ20TR

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード23140478品番JCMBZ20TR-30
参考基準価格(税別)¥5,060販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする