小槌椀 漆木目 M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23140678 品番35011710
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
食器の種類和食器 材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン) サイズ4寸 容量(mL)320 質量(g)130(80) 色(柄)漆木目 直径×高さ(mm)129×87(56)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする