四ツ椀(汁) 黒 A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23140985 品番33100310
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 容量(mL)400 質量(g)150(100) 色(柄) 直径×高さ(mm)126×90(60)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする