平富士吸物椀 ルミナスパール TM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23141125 品番32601630
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質食洗機対応ユリア、メラミン 容量(mL)290 質量(g)130(80) 色(柄)ルミナスパール 直径×高さ(mm)121×80(52)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする