やすらぎミニ丼 銀光彩ぼかし内朱 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23141588 品番41000090
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 銀光彩ぼかし内朱 容量(mL)550 直径(Φmm)147 高さ(mm)90(67) 質量(g)220(120)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする