福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
やすらぎミニ丼 溜はじき刷毛目内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23141633
品番
41000060
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
溜はじき刷毛目内朱
容量(mL)
550
直径(Φmm)
147
高さ(mm)
90(67)
質量(g)
220(120)