御殿型煮物椀 黒蔦内朱 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23141658 品番33021240
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ5.5寸 容量(mL)590 質量(g)205(130) 色(柄)黒蔦内朱 直径×高さ(mm)164×95(60)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする