煮物椀 溜はじき刷毛目内黒 木質

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23141886 品番70001080
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
食器の種類和食器 材質木質 サイズ8寸 容量(mL)1300 質量(g)358(211) 色(柄)溜はじき刷毛目内黒 直径×高さ(mm)224×92(65)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする