曜日別特売
38020010 高野椀 梨地内朱 A 福井クラフト 23142123

高野椀 梨地内朱 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)650
内容量1個注文コード23142123品番38020010
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ5.5寸容量(mL)650質量(g)262(149)色(柄)梨地内朱直径×高さ(mm)165×93(63)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする