荒彫亀甲丸丼 黒内朱 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23142403 品番42010730
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 黒内朱 サイズ5寸 容量(mL)750 直径(Φmm)148 高さ(mm)121(80) 質量(g)371(239)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする