福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
荒彫亀甲平丼 うるし調溜内黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23142446
品番
42010820
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
うるし調溜内黒
サイズ
6寸
容量(mL)
700
直径(Φmm)
178
高さ(mm)
95(60)
質量(g)
393(230)