福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
クイーン鉢 朱乾漆 内黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143198
品番
70010340
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
750
質量(g)
175
色(柄)
朱乾漆 内黒
直径×高さ(mm)
150×81