切立保温飯器 溜(内朱) TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23143338 品番38012200
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 容量(mL)360 質量(g)167(110) 色(柄)溜(内朱) 直径×高さ(mm)115×97(105×80)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする