福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ケヤキ割子 黒塗(内黒) A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143478
品番
39060200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
560
質量(g)
168(112)
色(柄)
黒塗(内黒)
直径×高さ(mm)
135×83(123×67)