福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ケヤキ割子 黒塗(内朱) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143487
品番
39060210
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
560
質量(g)
168(112)
色(柄)
黒塗(内朱)
直径×高さ(mm)
135×83(123×67)