ケヤキ割子 栃塗(内朱) A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23143496 品番32603320
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 容量(mL)560 質量(g)168(112) 色(柄)栃塗(内朱) 直径×高さ(mm)135×83(123×67)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする