福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ケヤキ割子(小) 黒塗(内黒) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143505
品番
32603280
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
420
質量(g)
137(87)
色(柄)
黒塗(内黒)
直径×高さ(mm)
124×76(110×62)