ケヤキ割子(小) 黒塗(内朱) A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23143514 品番32603290
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 容量(mL)420 質量(g)137(87) 色(柄)黒塗(内朱) 直径×高さ(mm)124×76(110×62)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする