※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3BN50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)230 ロッド先端ねじ(-) おねじ 注文コード23143558 品番CDG3BN50-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,590
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじなど31種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)230 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23143558 CDG3BN50-230 52720396 AF60-10BD-7-40-A エアフィルタ AF-A AF60 SMC エアフィルタ AF-A AF60 SMC 1個 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする