福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱 ケヤキ割子(小) 黒塗(内朱) TA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143584
品番
12033960
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
420
質量(g)
137(87)
色(柄)
黒塗(内朱)
直径×高さ(mm)
124×76(110×62)