京型椀 流水内朱 手塗漆、磨蒔絵 木質

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23144668 品番32603200
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
食器の種類和食器 材質木質 サイズ3.6寸 色(柄)流水内朱 直径×高さ(mm)108×98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする