福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
玉子小吸椀 見返し銀溜萩内銀 手塗漆、手描き蒔絵 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23144686
品番
32603070
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
3.1寸
色(柄)
見返し銀溜萩内銀
直径×高さ(mm)
93×99