福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
羽反吸物椀 つわぶき 手塗漆、蒔絵 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23144783
品番
33603890
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
3.8寸
色(柄)
つわぶき
直径×高さ(mm)
112×86