福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
羽反吸物椀 見返し割菊内朱 手塗漆、磨蒔絵 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23144792
品番
33603910
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
3.8寸
色(柄)
見返し割菊内朱
直径×高さ(mm)
112×86