福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
富士型椀 銀抜桜 手塗漆、磨蒔絵 木質
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23145158
品番
33604570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
4寸
色(柄)
銀抜桜
直径×高さ(mm)
119×91